Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
7P630298
Cod. Produttore
630298
Cod. EAN
4046548069167

Informazioni di prodotto

  • Serie: non specificata
  • Colore: giallo RAL1003
  • Tipo cavo: PUR
  • Numero poli: 5
  • Connettore: femmina M12
  • Codifica: A
  • Lunghezza cavo: 20 m
  • Estremità: fili liberi

Documentazione tecnica

Cavo di collegamento con connettore M12 a 5 poli, dotato di fili liberi per una facile installazione. Realizzato con materiali senza alogeni, garantisce sicurezza e rispetto delle normative ambientali. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza, assicura prestazioni ottimali in vari contesti industriali. Il design compatto e flessibile facilita l'integrazione negli impianti, offrendo una soluzione versatile per il cablaggio e il collegamento di dispositivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaass iale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

20 m

grado di protezione (IP)

IP68

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento M12 5 poli giallo 20m impianti industriali