Prodotti /

Cod. Rexel
7P533140
Cod. Produttore
533140
Cod. EAN
4046548003093

Informazioni di prodotto

  • Serie: non specificata
  • Tipo cavo: PUR
  • Colore: giallo RAL1003
  • Poli: 4
  • Connettore: femmina angolare M8
  • Codifica: A
  • Lunghezza: 30 m
  • Uso: catena portacavi

Documentazione tecnica

Cavo con connettore angolare M8 a 4 fili liberi, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure in impianti industriali. Il cavo è realizzato con materiali senza alogeni, assicurando una maggiore sicurezza in caso di incendio grazie alla riduzione di emissioni tossiche. La sua struttura robusta e flessibile ne facilita l’installazione anche in spazi ristretti, offrendo eccellenti prestazioni di trasmissione elettrica e resistenza all’usura. Adatto per applicazioni che richiedono connessioni compatte e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

30 m

grado di protezione (IP)

IP67

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento angolare M8 4 poli giallo catena portacavi 30m