Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
7P540322
Cod. Produttore
540322
Cod. EAN
4046548002942

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 30 V
  • Corrente nominale: 2 A
  • Protezione IP68 connettore inserito
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Connettore: M12 8 poli angolare
  • Materiale guaina: PUR, TPU / TPE-U
  • Serie: PSEN Cable M12
  • Temperatura esercizio: -25 - 80 °C

Documentazione tecnica

Il cavo con connettore angolare M12 a 8 poli è progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in applicazioni elettriche industriali. Il cavo presenta un rivestimento esterno in PUR/TPU/TPE-U di colore giallo simile al RAL1003, resistente all'olio e adatto per l'uso in catene portacavi grazie alla sua flessibilità e robustezza. Il connettore M12 a 8 poli è di tipo femmina, con contatti placcati in oro per assicurare una buona conduttività e resistenza alla corrosione. Il cavo è privo di alogeni, silicio e rispetta le normative UL94 V-0 per la resistenza alla fiamma, con una temperatura di esercizio compresa tra -25 e 80 °C. La sezione del conduttore è di 0,25 mm² con 8 fili colorati (bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa, blu, rosso) intrecciati attorno a un riempitivo in plastica, senza schermatura o strato separatore tra i fili. Il cavo supporta una tensione nominale di 30 V e una corrente nominale di 2 A, con una protezione IP68 sia sul connettore che sul corpo, garantendo un'elevata resistenza a polvere e immersione in acqua. Il raggio minimo di curvatura è di 5 volte il diametro per installazioni fisse e 10 volte per applicazioni dinamiche. Questo cavo è certificato UL AWM-Style 20233 e UL/CSA, garantendo sicurezza e conformità agli standard internazionali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

3 m

grado di protezione (IP)

IP68

corrente nominale In

2 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento angolare M12 8 poli giallo 3m automazione industriale