Prodotti /

Cod. Rexel
7P540324
Cod. Produttore
540324
Cod. EAN
4046548002928

Informazioni di prodotto

  • Serie: PSEN Cable M12 8p
  • Tensione nominale: 30 V
  • Corrente nominale: 2 A
  • Tensione di prova: 3.000 V
  • Resistenza tipica conduttore: 79 Ohm/km
  • Temperatura esercizio: -25 - 80 °C
  • Grado protezione: IP68
  • Lunghezza cavo: 10 m

Documentazione tecnica

Cavo con connettore angolare M12 a 8 poli, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e compatte. Il cavo presenta un rivestimento esterno in PUR di colore giallo (simile a RAL1003), resistente a oli e fiamme con classificazione UL VW1, FT1, ed è privo di alogeni e silicone, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. Il conduttore interno in rame (Cu) è isolato con materiale PP (9Y) e dispone di 8 fili con colori distinti per una facile identificazione. Il connettore M12 è conforme alla norma EN 61076-2-101, con contatti placcati in oro e corpo in PUR nero, garantendo protezione IP68 anche in condizioni di connessione. Il cavo è flessibile, adatto a installazioni fisse e mobili, con un raggio minimo di curvatura di 5 volte il diametro per posa fissa e 10 volte per posa mobile. La lunghezza del cavo è di 10 metri. Il prodotto è certificato UL e CSA, con una tensione nominale di 30 V e corrente nominale di 2 A, e offre elevate prestazioni elettriche con bassa resistenza di isolamento e di conduzione. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

10 m

grado di protezione (IP)

IP68

corrente nominale In

2 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo connessione angolare M12 8 poli giallo per automazione industriale