› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

Cavo connessione angolare M12 8 fili giallo per impianti industriali

Cod. Rexel 7P540325
Cod. Produttore 540325
Cod. EAN 4046548025262

Informazioni principali

  • Serie: PSEN Cable M12 8p
  • Sp. nominale: 30 V
  • Corrente nominale: 2 A
  • Protezione: IP68
  • Lunghezza cavo: 30 m
  • Connettore: M12, 8 poli angolare
  • Materiale guaina: PUR, TPU / TPE-U
  • Temperatura esercizio: -25 - 80 °C

Descrizione del prodotto

Cavo di connessione angolare M12 a 8 poli con fili liberi, caratterizzato da un involucro in PUR resistente e flessibile, ideale per applicazioni industriali. Il cavo è di colore giallo simile al RAL1003, con conduttori in rame da 0,25 mm² isolati in PP (9Y) e otto conduttori con colori distinti per una facile identificazione. Il connettore M12 a 8 poli è dotato di un alloggiamento in PUR nero, con contatti placcati in oro e filettatura in ottone nichelato, garantendo una connessione affidabile e duratura. Il cavo è senza alogeni, resistente all’olio, halogen-free e silicone-free, con protezione IP68 che assicura impermeabilità e protezione da polvere. Supporta un voltaggio nominale di 30 V e una corrente di 2 A, con una temperatura di esercizio compresa tra -25 e 80 °C. La sua elevata resistenza alla fiamma (UL VW1, FT1) e la compatibilità con catene portacavi lo rendono adatto a impieghi in ambienti industriali esigenti. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

30 m

grado di protezione (IP)

IP68

corrente nominale In

2 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Cavo connessione angolare M12 8 fili giallo per impianti industriali