Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
7P380702
Cod. Produttore
380702
Cod. EAN
4046548065602

Informazioni di prodotto

PDP67 cable M12-8sm, 10m

Documentazione tecnica

Cavo PDP con connettore M12 a 8 poli, dotato di fili liberi per un facile collegamento e installazione. Il cavo è progettato per garantire affidabilità nelle connessioni elettriche industriali, offrendo resistenza e flessibilità. Ideale per applicazioni che richiedono trasmissione sicura di segnali e alimentazione in ambienti professionali. La struttura robusta e il design funzionale assicurano prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore maschio assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo:1 0m

senza alogeni

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

10 m

grado di protezione (IP)

IP68

corrente nominale In

2 A

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

Cavo collegamento 8 poli M12 maschio assiale PUR giallo RAL1003 10m catena portacavi