Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI81039403005
Cod. Produttore
81039403005
Cod. EAN
4046075045320

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 5x1 mm²
  • Lunghezza: 400 mm
  • Tipo: cavo di collegamento
  • Serie: Non specificata
  • Applicazione: connessione elettrica
  • Materiale conduttore: rame
  • Isolamento: standard
  • Uso: industriale/residenziale
Cavo di collegamento passante con 5 fili, caratterizzato da un design multicolore che facilita l’identificazione e l’installazione. Realizzato per garantire affidabilità nelle connessioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio ordinato e sicuro. La struttura a cinque conduttori assicura una trasmissione efficiente della corrente, rendendo questo cavo una soluzione versatile per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: connecting cable 5x1qmm 400mm

colore

Multicolore

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cablaggio passante

sezione nominale

1 mm²

numero di fili

5

Produttore

Cavo collegamento 5x1qmm 400mm per impianti elettrici