›

CAVO COLLEGAMENTO 2 MT. CALZA LATOS

Cod. Rexel GRC02WLS
Cod. Produttore C02WLS

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente nominale: 16A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni compatte: Design ridotto
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Domestica e professionale
  • Facilità montaggio: Installazione semplice
  • Serie: GRC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico caratterizzato da design compatto e funzionalità affidabili, ideale per applicazioni di controllo in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantisce sicurezza e prestazioni costanti nel tempo. Adatto per l’installazione in ambienti domestici e professionali, offre facilità di montaggio e connessione. La sua struttura è progettata per assicurare un utilizzo semplice e sicuro, contribuendo all’efficienza complessiva dell’impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo

Accessorio

CAVO COLLEGAMENTO 2 MT. CALZA LATOS