Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus per industria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETSXCANCB50
Cod. Produttore
TSXCANCB50
Cod. EAN
3595862011921

Informazioni di prodotto

Cavo CANopen UL/IEC332-2 - 50 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo cavo fa parte della gamma Altivar 71, un'offerta di unità per l'industria pesante. Questo cavo standard CANopen è un accessorio per azionamenti passo passo e motori. La lunghezza di questo cavo è 50 m. È un prodotto classificato IP20. Pesa 3.58 kg. Questo prodotto è certificato CE, CSA e UL. È conforme alle norme IEC 60332-2 e IEC 60332-3. Questo cavo standard è adatto all'uso con il bus CANopen. Gamma unica fino a 630 kW, prestazioni eccezionali e funzioni avanzate. Altivar 71 fornisce soluzioni ingegnose per tutti i requisiti specifici. I motori e le unità passo-passo Lexium SD3 garantiscono elevata precisione e coppia a basse velocità di rotazione per applicazioni industriali gravose.

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

50 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Serie

Modicon Premium

Produttore

Cavo CANopen UL/IEC332-2 - 50 m