Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
7P311074
Cod. Produttore
311074
Cod. EAN
4046548006568

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 30 V
  • Tensione di prova: 1500 V
  • Diametro cavo: 6,1 mm
  • Materiale guaina: PUR
  • Colore guaina: giallo RAL1003
  • Numero conduttori: 5
  • Schermatura: treccia metallica
  • Serie: PSS SB BUSCABLE LC

Documentazione tecnica

Cavo di collegamento PSS SB BUSCABLE LC progettato per applicazioni elettriche con tensione nominale di 30 V e test di tensione fino a 1500 V. Il cavo presenta un isolamento in PUR con guaina esterna di colore giallo segnale (RAL 1003) e schermatura a filo intrecciato per garantire un'elevata protezione dalle interferenze elettromagnetiche. È costituito da 5 conduttori con isolamento differenziato in TPE-E per i dati e PP per l'alimentazione, con sezioni di 0,24 mm² per i dati e 0,37 mm² per l'alimentazione. Il cavo ha un diametro di circa 6,1 mm e un raggio di curvatura minimo di 5 volte il diametro durante la posa, estendibile a 15 volte in caso di movimento continuo. Il cavo non è adatto per catene portacavi. La temperatura di esercizio varia da -20 a 80 gradi Celsius. Il peso è di 65 grammi per metro. La schermatura in stagno contribuisce a una migliore resistenza e durata nel tempo. Questo cavo è conforme allo standard UL AWM-Style 20236. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Articolo a metraggio, Bus/Power Cavo ibrido, PUR, giallo RAL1003, 2x0,38 +2x0,24+ 1x0,38, colore dei singoli fili: rosso, bianco, verde, marrone

Produttore

Cavo ibrido Bus/Power giallo RAL1003 per collegamenti ML2P e quadri PDP