› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi Alluminio

Cavo Arg16M16 1X120 0,6/1Kv Allum. Bo

Cod. Rexel 0ARG16M1X120S
Cod. Produttore 0ARG16M1X120S

Informazioni principali

  • Serie: ARG16M16 Repero Plus
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Conduttore: Alluminio classe 2
  • Isolante: Gomma HEPR qualità G16
  • Guaina: LS0H qualità M16
  • Temperatura max esercizio: 90°C
  • Temperatura min esercizio: -15°C
  • Portata corrente 1x120mm²: 250 A aria

Descrizione del prodotto

CAVO ARG16M16 1X120 0,6/1KV ALLUM. BOCavo unipolare per energia con conduttore in alluminio, isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina termoplastica speciale di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Colore: Verde Descrizione del produttore: CAVO ARG16M16 1X120 0,6/1KV ALLUM. BOCavo unipolare per energia con conduttore in alluminio, isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina termoplastica speciale di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Colore: Verde

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Spezzone 1

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Colore 825

Verde

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo Arg16M16 1X120 0,6/1Kv Allum. Bo