›

CAVO ARE4H5E-12/20KV-1X95 ALLUMINIO

Cod. Rexel 9ARE4H5E32/95B
Cod. Produttore ARE4H5E32/1X95B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ARE4H5E-12/20KV-1X95 in alluminio è progettato per applicazioni elettriche ad alta tensione, garantendo prestazioni elevate e sicurezza. Realizzato in alluminio di alta qualità, questo cavo è caratterizzato da una sezione di 95 mm², che lo rende ideale per il trasporto di energia elettrica in impianti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta offre resistenza agli agenti atmosferici e una lunga durata nel tempo, assicurando un funzionamento affidabile anche in condizioni ambientali difficili. Grazie alla sua conformità agli standard di sicurezza, il cavo è adatto per installazioni in ambienti critici, dove è richiesta una protezione efficace contro le sovratensioni. La flessibilità del cavo facilita l'installazione, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni efficienti e sicure.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO ARE4H5E-12/20KV-1X95 ALLUMINIO