›

CAVO ARE4H5E-12/20KV-1X70 ALLUMINIO

Cod. Rexel 9ARE4H5E32/70B
Cod. Produttore ARE4H5E32/1X70B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ARE4H5E-12/20KV-1X70 in alluminio è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche ad alta tensione. Con una sezione di 70 mm², questo cavo è ideale per installazioni in ambienti industriali e per la distribuzione di energia elettrica. La sua costruzione in alluminio offre un'ottima conduttività, riducendo al minimo le perdite di energia e migliorando l'efficienza complessiva del sistema. Grazie alla sua robustezza e alla resistenza agli agenti atmosferici, il cavo è adatto per l'uso in condizioni estreme, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La versatilità di questo cavo lo rende un'ottima scelta per una vasta gamma di applicazioni, contribuendo a un'infrastruttura elettrica sicura e performante.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO ARE4H5E-12/20KV-1X70 ALLUMINIO