›

CAVO ARE4H5E-12/20KV-1X240 ALLUMINIO

Cod. Rexel 9ARE4H5E32/240B
Cod. Produttore ARE4H5E32/1X240B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo ARE4H5E-12/20KV-1X240 in alluminio rappresenta una scelta eccellente per applicazioni che richiedono alta resistenza e affidabilità. Con una sezione di 240 mm², questo cavo è progettato per supportare tensioni elevate fino a 20 kV, rendendolo ideale per installazioni industriali e infrastrutture elettriche. La sua costruzione in alluminio garantisce un'ottima conduttività elettrica, mentre la robustezza del materiale assicura durata e resistenza agli agenti atmosferici e all'usura nel tempo. Questo cavo è perfetto per applicazioni in cui è necessaria una trasmissione efficiente dell'energia elettrica, contribuendo a migliorare le performance complessive dell'impianto. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di utilizzi, dalle reti di distribuzione alle installazioni in ambienti critici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO ARE4H5E-12/20KV-1X240 ALLUMINIO