›

CAVO ARE4H5E-12/20KV-1X240 ALLUMINIO

Cod. Rexel 9ARE4H5E32/240
Cod. Produttore ARE4H5E32/1X240

Informazioni principali

  • Tipo: ARE4H5E-12/20KV
  • Sezione conduttore: 240 mm²
  • Materiale: Alluminio
  • Tensione nominale: 12/20 kV
  • Conduttore: Singolo
  • Resistenza agenti atmosferici: Alta
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Serie: 9ARE4H5E32/240

Descrizione del prodotto

Il cavo ARE4H5E-12/20KV-1X240 è un prodotto di alta qualità, realizzato in alluminio, progettato per applicazioni elettriche ad alta tensione. Questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti dove è richiesta una resistenza elevata e una conduzione affidabile della corrente. La sua configurazione a singolo conduttore da 240 mm² garantisce prestazioni ottimali in termini di capacità di trasporto della corrente e durata nel tempo. La costruzione in alluminio non solo offre vantaggi in termini di peso, ma anche una buona conduttività elettrica. Questo cavo è perfetto per utilizzi industriali e commerciali, dove è fondamentale assicurare un collegamento sicuro e duraturo. La resistenza agli agenti atmosferici e la robustezza del materiale contribuiscono a garantire un funzionamento efficiente anche in condizioni ambientali difficili. Descrizione del produttore: Il cavo ARE4H5E-12/20KV-1X240 è un prodotto di alta qualità, realizzato in alluminio, progettato per applicazioni elettriche ad alta tensione. Questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti dove è richiesta una resistenza elevata e una conduzione affidabile della corrente. La sua configurazione a singolo conduttore da 240 mm² garantisce prestazioni ottimali in termini di capacità di trasporto della corrente e durata nel tempo. La costruzione in alluminio non solo offre vantaggi in termini di peso, ma anche una buona conduttività elettrica. Questo cavo è perfetto per utilizzi industriali e commerciali, dove è fondamentale assicurare un collegamento sicuro e duraturo. La resistenza agli agenti atmosferici e la robustezza del materiale contribuiscono a garantire un funzionamento efficiente anche in condizioni ambientali difficili.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Euro Classe 831

Eca

CAVO ARE4H5E-12/20KV-1X240 ALLUMINIO