Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
HIK307400753
Cod. Produttore
307400753
Cod. EAN
6942160481432

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Materiale: Rame
  • Struttura: 4 fili
  • Applicazione: Antintrusione
  • Uso: Interno/Esterno
  • Installazione: Facile
  • Serie: DS-1AC4APL1
  • Resistenza: Agenti esterni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo antintrusione DS-1AC4APL1 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Con una struttura a quattro fili, questo cavo blu è realizzato in rame, un materiale noto per la sua eccellente conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni di protezione e allerta, perfetto per sistemi di sicurezza domestica e commerciale. Il design del cavo assicura una facile installazione e un'ottima resistenza agli agenti esterni, rendendolo adatto per ambienti sia interni che esterni. La scelta di un cavo di alta qualità è fondamentale per garantire prestazioni ottimali e durature nel tempo. Con il cavo antintrusione DS-1AC4APL1, gli utenti possono contare su una soluzione efficace per le loro esigenze di sicurezza elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Poliolefina

tipo di cavo

Altro

filo di continuità

tensione nominale U

300 V

elemento ritorto

No

colore del rivestimento

Blu

diametro del conduttore

0,185 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura su ritorcitura

Film

materiale del rivestimento

Poliolefina

Resistenza d'onda

95 Ohm

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fili

4

diametro esterno circa

3,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

31,2 mm

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo di segnalazione

Numero di strati di guaina

1

Con cordino di strappo

Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 70 °C

Produttore

Cavo antintrusione LSZA 4 fili rame 305m blu per sistemi sicurezza elettrica