Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
HIK307400752
Cod. Produttore
307400752
Cod. EAN
6942160481449

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 2×0.75+6×0.22 mm²
  • Materiale conduttore: Rame nudo intrecciato
  • Isolamento: LSZH, 0.2 mm spessore
  • Diametro guaina: 5.20 mm
  • Materiale guaina: LSZH, colore blu
  • Resistenza DC: ≤ 29 Ω/Km (0.75mm²)
  • Temperatura esercizio: -20°C a 70°C
  • Serie: DS-1AC2C6APL1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo antintrusione DS-1AC2C6APL1 è un prodotto di alta qualità progettato per offrire una protezione efficace in ambito di sicurezza. Con una configurazione di 8 fili, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una connessione affidabile e robusta. Realizzato in rame, il cavo garantisce una conducibilità elettrica ottimale e una resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo adatto per utilizzi sia interni che esterni. La sua flessibilità e resistenza lo rendono perfetto per applicazioni di sicurezza, dove è fondamentale mantenere un elevato livello di prestazioni. Il design del cavo è pensato per facilitare l'installazione, assicurando una gestione semplice e senza complicazioni. La scelta di materiali di alta qualità assicura una lunga durata nel tempo, rendendo questo cavo una soluzione ideale per chi cerca sicurezza e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Poliolefina

tipo di cavo

Altro

filo di continuità

tensione nominale U

300 V

elemento ritorto

No

colore del rivestimento

Blu

diametro del conduttore

0,185 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura tramite elemento ritorto

Film

materiale del rivestimento

Poliolefina

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fili

8

diametro esterno circa

5,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

41,6 mm

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo di segnalazione

Numero di strati di guaina

1

Con cordino di strappo

Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 70 °C

Produttore

Cavo antintrusione DS-1AC2C6APL1 8 fili rame alta resistenza per sicurezza interna ed esterna