Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
HIK307400749
Cod. Produttore
307400749
Cod. EAN
6942160481470

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 2×0.50+4×0.22 mm²
  • Materiale conduttore: Rame nudo intrecciato
  • Isolamento: LSZH, spessore 0.2 mm
  • Diametro guaina: 4.70 mm
  • Materiale guaina: LSZH, colore blu
  • Resistenza al fuoco: CPR Eca
  • Tensione di esercizio: 300 V
  • Serie: DS-1AC2B4APL1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo antintrusione DS-1AC2B4APL1 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Con un numero di fili pari a sei, questo cavo è realizzato in rame, un materiale noto per la sua eccellente conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione. La sua struttura è pensata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando un funzionamento ottimale nel tempo. Il design del cavo è studiato per facilitare un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per applicazioni di sicurezza e antintrusione. La sua versatilità lo rende adatto per diverse tipologie di impianti, garantendo sempre prestazioni elevate. Con questo cavo, ogni progetto di sicurezza elettrica può contare su una soluzione robusta e duratura.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Poliolefina

tipo di cavo

Altro

filo di continuità

tensione nominale U

300 V

elemento ritorto

No

colore del rivestimento

Blu

diametro del conduttore

1,15 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura tramite elemento ritorto

Film

materiale del rivestimento

Poliolefina

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fili

6

diametro esterno circa

4,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

37,6 mm

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo di segnalazione

Numero di strati di guaina

1

Con cordino di strappo

Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 70 °C

Produttore

Cavo antintrusione DS-1AC2B4APL1 6 fili rame alta qualità sicurezza impianti