Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
HIK307400754
Cod. Produttore
307400754
Cod. EAN
6942160481418

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu
  • Numero fili: 6
  • Materiale: Rame
  • Applicazione: Antintrusione
  • Uso: Interno/Esterno
  • Robustezza: Alta
  • Serie: DS-1AC6APL1
  • Funzione: Sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo antintrusione HIK307400754 è progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità. Con un numero di fili pari a sei, questo cavo blu è ideale per applicazioni di protezione e sorveglianza. Realizzato in rame di alta qualità, offre eccellenti proprietà di conduzione elettrica, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. La sua costruzione robusta è pensata per resistere a condizioni ambientali difficili, rendendolo adatto per installazioni sia interne che esterne. Questo cavo è perfetto per chi cerca una soluzione sicura e duratura per i propri sistemi di allerta e sicurezza. La scelta del blu non solo conferisce un aspetto professionale, ma permette anche una facile identificazione all'interno di un impianto elettrico complesso.

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Poliolefina

tipo di cavo

Altro

filo di continuità

tensione nominale U

300 V

elemento ritorto

No

colore del rivestimento

Blu

diametro del conduttore

0,185 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura su ritorcitura

Film

materiale del rivestimento

Poliolefina

Resistenza d'onda

95 Ohm

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fili

6

diametro esterno circa

4,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

36,8 mm

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo di segnalazione

Numero di strati di guaina

1

Con cordino di strappo

Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 70 °C

Produttore

Cavo antintrusione blu 6 fili rame 305m per sistemi sicurezza interni ed esterni