Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
HIK307400750
Cod. Produttore
307400750
Cod. EAN
6942160481463

Informazioni di prodotto

Cavo LSZA 305m Blu

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo antintrusione DS-1AC2B6APL1 rappresenta una soluzione ideale per la protezione e la sicurezza degli ambienti. Con un numero di fili pari a 8, questo cavo è progettato per garantire una connessione stabile e affidabile, essenziale per i sistemi di allerta e sicurezza. Realizzato in rame, il materiale del conduttore assicura una conduttività eccellente, mentre la superficie lucida del conduttore contribuisce a una riduzione della resistenza elettrica. Questo cavo è perfetto per installazioni in ambienti residenziali e commerciali, offrendo una protezione efficace contro intrusioni indesiderate. Grazie alla sua robustezza e versatilità, è una scelta sicura per chi desidera implementare un sistema di sicurezza affidabile e duraturo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Poliolefina

tipo di cavo

Altro

filo di continuità

tensione nominale U

300 V

elemento ritorto

No

colore del rivestimento

Blu

diametro del conduttore

1,15 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura tramite elemento ritorto

Film

materiale del rivestimento

Poliolefina

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fili

8

diametro esterno circa

4,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

41,6 mm

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo di segnalazione

Numero di strati di guaina

1

Con cordino di strappo

Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 70 °C

Produttore

Cavo antintrusione 8 fili rame LSZA 305m protezione ambienti residenziali e commerciali blu