Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
HIK307400751
Cod. Produttore
307400751
Cod. EAN
6942160481456

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 2×0.75mm² + 4×0.22mm²
  • Materiale conduttore: Rame nudo intrecciato
  • Isolamento: LSZH, spessore 0.2 mm
  • Diametro guaina: 5.10 mm
  • Materiale guaina: LSZH
  • Temperatura esercizio: -20°C a 70°C
  • Resistenza al fuoco: CPR Eca
  • Serie: DS-1AC2C4APL1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo antintrusione DS-1AC2C4APL1 rappresenta una soluzione altamente efficace per la protezione degli ambienti. Con una configurazione di 6 fili, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione affidabile e sicura dei segnali, rendendolo ideale per sistemi di sicurezza e allarmi. Realizzato in rame, il conduttore di alta qualità assicura una conduzione elettrica ottimale e una resistenza alla corrosione, prolungando la durata del prodotto. La sua versatilità lo rende adatto per diverse applicazioni, contribuendo alla sicurezza di abitazioni e aziende. Questo cavo è essenziale per chi cerca un componente robusto e affidabile nel settore della sicurezza elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Poliolefina

tipo di cavo

Altro

filo di continuità

tensione nominale U

300 V

elemento ritorto

No

colore del rivestimento

Blu

diametro del conduttore

0,185 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura tramite elemento ritorto

Film

materiale del rivestimento

Poliolefina

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fili

6

diametro esterno circa

5,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

40,8 mm

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo di segnalazione

Numero di strati di guaina

1

Con cordino di strappo

Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 70 °C

Produttore

Cavo antintrusione 6 fili rame alta qualità per sistemi sicurezza e allarmi