Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
HIK307400748
Cod. Produttore
307400748
Cod. EAN
6942160481425

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 2×0.22+2×0.50 mm²
  • Materiale conduttore: Rame stagnato
  • Isolamento: LSZH 0.2 mm
  • Diametro guaina: 4.20 mm
  • Resistenza DC: ≤ 95 Ω/Km (0.22mm²)
  • Tensione operativa: 300 V
  • Temperatura esercizio: -20°C a 70°C
  • Serie: DS-1AC2A2BPL1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo antintrusione DS-1AC2A2BPL1 è progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile in ambito di sicurezza elettrica. Con un numero di fili pari a quattro, questo cavo offre una connessione robusta e stabile, ideale per sistemi di allerta e monitoraggio. Realizzato in rame, il materiale del conduttore assicura una conduzione elettrica efficiente, mentre la superficie lucida contribuisce a una migliore resistenza alla corrosione e all'usura. Questo cavo è perfetto per applicazioni di sicurezza, garantendo una protezione adeguata contro tentativi di intrusione. La sua versatilità lo rende adatto per installazioni sia residenziali che commerciali, fornendo una soluzione efficace per mantenere al sicuro i vostri spazi. La qualità dei materiali utilizzati garantisce prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo.

isolamento filo

Poliolefina

tipo di cavo

Altro

filo di continuità

tensione nominale U

300 V

elemento ritorto

No

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

schermatura tramite elemento ritorto

Film

materiale del rivestimento

Poliolefina

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fili

4

diametro esterno circa

4,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

33,6 mm

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo di segnalazione

Numero di strati di guaina

1

Con cordino di strappo

Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 70 °C

Produttore

Cavo antintrusione 4 fili rame lucido 305m per sistemi sicurezza residenziali e commerciali