Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARPC.01
Cod. Produttore
PC.01
Cod. EAN
8013202394732

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cavo alimentazione
  • Serie: PL
  • Conforme a normative UE
  • Uso: Materiale elettrico
  • Applicazione: Installazioni varie
  • Materiale: Alta qualità
  • Innovazione: Prodotti competitivi
  • Gamma: Ampia e profonda
CAVO ALIMENTAZIONE PER SERIE PLDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: CAVO ALIMENTAZIONE PER SERIE PLDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.