›

Cavo adattatore PNOZMSI10P 2,5m connettore RJ45 industriale

Cod. Rexel 7P773854
Cod. Produttore 773854
Cod. EAN 4046548001549

Informazioni principali

  • Serie: PNOZ
  • Lunghezza cavo: 2,5 m
  • Connettore: RJ45 maschio
  • Estremità: aperta
  • Compatibile con: PNOZ msXp
  • Compatibile con: PNOZ s30
  • Tipo: cavo adattatore
  • Utilizzo: contagiri

Descrizione del prodotto

Cavo adattatore PNOZMSI10P di alta qualità con lunghezza di 2,5 metri, progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Il cavo è caratterizzato da un rivestimento resistente e flessibile, ideale per applicazioni industriali e ambienti elettrici complessi. La sua configurazione e i connettori specifici assicurano una trasmissione stabile dei segnali, facilitando l'integrazione con dispositivi di controllo e automazione. Questo cavo rappresenta una soluzione efficiente per il collegamento di componenti elettrici, assicurando durata e performance costanti nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 ed estremità aperta,p er PNOZ msXp e PNOZ s30, 2,5 m.

Caratteristiche tecniche

lunghezza del cavo

2,5 m

schermato

grado di protezione (IP)

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

0 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

0 ... 60 °C

Cavo adattatore PNOZMSI10P 2,5m connettore RJ45 industriale