› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

Cavo adattatore 5m mini IO fili liberi per automazione industriale

Cod. Rexel 7P772202
Cod. Produttore 772202
Cod. EAN 4046548079135

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo adattatore
  • Lunghezza: 5 metri
  • Connessione: Mini IO e fili liberi
  • Compatibilità: PNOZmulti 2
  • Compatibilità: Motion Monitoring PSS 4000
  • Serie: PNOZmulti

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico di alta qualità lungo 5 metri, dotato di connettore mini IO e fili liberi per una facile installazione e connessione. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, questo cavo è ideale per utilizzi che richiedono flessibilità e precisione nei collegamenti. La struttura resistente e i materiali selezionati assicurano durata nel tempo e performance costanti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cavo adattatore per PNOZmulti 2 e per Motion Monitoring PSS 4000, 5 m.

Caratteristiche tecniche

lunghezza del cavo

5 m

schermato

grado di protezione (IP)

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

0 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

0 ... 60 °C

Cavo adattatore 5m mini IO fili liberi per automazione industriale