› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

Cavo adattatore contagiri RJ45 5m per automazione industriale

Cod. Rexel 7P773856
Cod. Produttore 773856
Cod. EAN 4046548001525

Informazioni principali

  • Serie: PNOZ msXp
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Connettore: RJ45 maschio
  • Estremità: aperta
  • Tipo: cavo adattatore contagiri
  • Compatibilità: PNOZ msXp, PNOZ s30

Descrizione del prodotto

Cavo adattatore di alta qualità con lunghezza di 5 metri, progettato per garantire una connessione affidabile e sicura. Ideale per applicazioni elettriche e di automazione, offre flessibilità e resistenza grazie ai materiali selezionati, assicurando prestazioni ottimali in ambienti industriali. La sua struttura robusta e i connettori specifici permettono un’installazione semplice e una trasmissione efficiente del segnale. Perfetto per integrare e collegare dispositivi in modo stabile e duraturo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 ed estremità aperta,p er PNOZ msXp e PNOZ s30, 5 m.

Caratteristiche tecniche

lunghezza del cavo

5 m

schermato

grado di protezione (IP)

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

0 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

0 ... 60 °C

Cavo adattatore contagiri RJ45 5m per automazione industriale