Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Fibra ottica /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03154.E
Cod. Produttore
03154.E
Cod. EAN
8007352574908

Informazioni di prodotto

Cavo 8 fibre multi 50/125 OM3 Eca 500m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo Netsafe in fibra ottica multimodale loose 50/125 µm OM3 con 8 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde acqua - bobina da 500 m

tipo di fibra

Multimode 50/125

resistente alla fiamma

Secondo EN 60332-1-2

numero di fibre

8

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo a tubo allentato

numero di fibre per ogni filo

8

cavo senza metallo

diametro esterno circa

6,3 mm

con protezione contro i roditori

senza fumo secondo EN 61034-2

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Produttore

Cavo fibra ottica multimodale 8 fibre 50/125 OM3 LSZH CPR Eca 500m installazioni energia categoria I