› Datacom › Soluzioni per cablaggio in fibra ottica › Fibra ottica

Cavo 6 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH 2000m EuroClass Eca -

Cod. Rexel MGVDICE52406L
Cod. Produttore VDICE52406L
Cod. EAN 3606489477851

Informazioni principali

  • Serie: Actassi for Europe
  • Numero fibre: 6 FO
  • Tipo fibra: OM4 50/125 µm
  • Diametro cavo: 7,2 mm
  • Raggio curvatura: 144 mm
  • Temperatura installaz.: -5…50 °C
  • Classe Euro: Eca
  • Resistenza trazione: 1500 N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo 6 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH 2000m EuroClass Eca - [prezzo per 1 mt]

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

53 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

numero di fibre

6

colore del rivestimento

Verde

categoria

OM4

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo a tubo allentato

numero di fibre per ogni filo

6

cavo senza metallo

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

7,2 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

144 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1,5 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

colore fibra singola

Più

Serie

Actassi for Europe

Cavo 6 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH 2000m EuroClass Eca -