Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Fibra ottica /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03147.E
Cod. Produttore
03147.E
Cod. EAN
8007352574809

Informazioni di prodotto

Cavo 4 fibre mono 9/125 OS2 Eca 500m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo Netsafe in fibra ottica monomodale loose 9/125 µm OS2 (G.657.A2) con 4 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), giallo - bobina da 500 m

tipo di fibra

Singlemode 9/125

resistente alla fiamma

Secondo EN 60332-1-2

numero di fibre

4

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo a tubo allentato

numero di fibre per ogni filo

4

cavo senza metallo

diametro esterno circa

3 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Produttore

Cavo fibra ottica monomodale 4 fibre 9/125 OS2 Eca LSZH 500m rete dati