› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

CAVO 24FO I/E OS2A2 LSZH 2000M CLAS

Cod. Rexel MGVDICESM65724L
Cod. Produttore VDICESM65724L
Cod. EAN 3606489477950

Informazioni principali

  • Fibra: OS2 9/125 µm
  • Numero fibre: 24 FO
  • Lunghezza: 2000 m
  • Guaina: LSZH, verde RAL 6018
  • Diametro: 7,9 mm
  • Raggio curvatura: 158 mm
  • Temperatura installazione: -5…50 °C
  • Serie: Actassi for Europe

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo MGVDICESM65724L è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con 24 fibre ottiche in OS2A2, questo cavo è ideale per applicazioni di rete ad alta velocità. La sua lunghezza di 2000 metri offre una flessibilità senza pari per progetti di grandi dimensioni. La costruzione in materiale LSZH garantisce una riduzione delle emissioni tossiche in caso di incendio, rendendolo un'opzione sicura per ambienti sensibili. Questo cavo è perfetto per l'installazione in spazi interni ed esterni, grazie alla sua robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. Con un design che facilita la posa e un'ottima rigidità, il cavo MGVDICESM65724L rappresenta una scelta eccellente per professionisti e installatori che cercano affidabilità e prestazioni elevate nei loro progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

resistente ai raggi UV

tipo di fibra

Singlemode 9/125

peso

60 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

numero di fibre

24

colore del rivestimento

Verde

categoria

OS2

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo a tubo allentato

numero di fibre per ogni filo

12

cavo senza metallo

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

7,9 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

158 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

1,5 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

colore fibra singola

Più

Serie

Actassi for Europe

CAVO 24FO I/E OS2A2 LSZH 2000M CLAS