› Datacom › Soluzioni per cablaggio in fibra ottica › Fibra ottica

CAVO 12FO I/O OM4 LSZH 2000M CPR C

Cod. Rexel MGVDICC52412L
Cod. Produttore VDICC52412L

Informazioni principali

  • Tipo: 12 FO OM4
  • Lunghezza: 2000 m
  • Materiale: LSZH
  • Classe CPR: C
  • Applicazione: Interni/esterni
  • Protezione: Antincendio
  • Trasmissione: Alta velocità
  • Serie: MGVDICC52412L

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo MGVDICC52412L è progettato per garantire prestazioni elevate nelle applicazioni di rete. Con una lunghezza di 2000 metri, questo cavo in fibra ottica da 12 fibre è realizzato con materiale LSZH, che offre una protezione efficace contro il fuoco e le emissioni tossiche. La classe di reazione al fuoco CPR C assicura che il cavo soddisfi gli standard di sicurezza più rigorosi, rendendolo ideale per installazioni in ambienti sensibili. La tipologia OM4 garantisce una trasmissione dati ad alta velocità, perfetta per reti locali e applicazioni di comunicazione ad alta capacità. Questo cavo è compatibile con una vasta gamma di connettori e dispositivi, rendendolo una scelta versatile per qualsiasi progetto di cablaggio. La sua costruzione robusta e le caratteristiche di resistenza lo rendono ideale per l'uso in ambienti interni ed esterni.
CAVO 12FO I/O OM4 LSZH 2000M CPR C