› Datacom › Soluzioni per cablaggio in fibra ottica › Fibra ottica

CAVO 12FO I/O OM3 LSZH 2000M CPR C

Cod. Rexel MGVDICC52312L
Cod. Produttore VDICC52312L

Informazioni principali

  • Tipo cavo: 12 fibre OM3
  • Lunghezza: 2000 metri
  • Materiale: LSZH (bassa emissione fumi)
  • Classificazione CPR: Classe C
  • Applicazioni: Reti aziendali e telecom
  • Trasmissione: Alta velocità e affidabilità
  • Installazione: Robusto e flessibile
  • Serie: MGVDICC52312L

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo MGVDICC52312L è un cavo da 12 fibre ottiche tipo OM3, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni di rete. Con una lunghezza di 2000 metri, questo cavo è realizzato in materiale LSZH, che offre una bassa emissione di fumi tossici e una maggiore sicurezza in caso di incendio. La sua classificazione CPR di classe C lo rende adatto per installazioni in ambienti che richiedono standard di sicurezza elevati. La qualità delle fibre ottiche consente una trasmissione dati veloce e affidabile, rendendolo ideale per reti aziendali e impianti di telecomunicazione. La robustezza e la flessibilità del cavo facilitano l'installazione e l'adattamento a diverse configurazioni di rete.
CAVO 12FO I/O OM3 LSZH 2000M CPR C