›

CAVO 10MT M12 8P PUR IP67 FE MK3-4

Cod. Rexel GRCAV004
Cod. Produttore CAV004

Informazioni principali

  • Descrizione: CAVO 10MT M12 8P PUR IP67
  • Protezione: IP67
  • Lunghezza: 10 metri
  • Connettore: M12 8 poli
  • Materiale: PUR resistente
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: FE MK3-4
  • Installazione: Facile e compatibile

Descrizione del prodotto

Il prodotto GRCAV004 è un materiale elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza nel tempo. È ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza nella gestione dell'energia elettrica, offrendo facilità di installazione e compatibilità con diversi sistemi elettrici. Questo componente rappresenta una soluzione efficiente per professionisti del settore elettrico che necessitano di prodotti robusti e funzionali. Descrizione del produttore: Il prodotto GRCAV004 è un materiale elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza nel tempo. È ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza nella gestione dell'energia elettrica, offrendo facilità di installazione e compatibilità con diversi sistemi elettrici. Questo componente rappresenta una soluzione efficiente per professionisti del settore elettrico che necessitano di prodotti robusti e funzionali.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connessione con cavo

Accessorio

CAVO 10MT M12 8P PUR IP67 FE MK3-4