Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Cavi /
numero di conduttori
4
sezione del conduttore
10
Imballo
Bobina
Tipo cavo
ARE4E4X
Indice CPR
2
Compatibilità CPR
CPR Compatibile senza riferimenti
Cavo Tipo Imballo 832
Cavo in bobina 1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te