Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW50830
Cod. Produttore
GW50830
Cod. EAN
8011564018242

Informazioni di prodotto

Il prodotto GWGW50830 garantisce un’installazione efficiente e sicura per impianti elettrici di ogni tipo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design zincato robusto
  • Risparmio di tempo con fissaggio rapido e stabile
  • Compatibilità con tubi di diametro 48-50 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo del materiale zincato
  • Installazione sicura che garantisce prestazioni ottimali
  • Supporto ideale per impianti residenziali, terziari e industriali
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

adatto per diametro tubo

48 mm 50 mm

chiuso

materiale

acciaio

numero max. di tubi

1

tipo di fissaggio

foro per vite

Serie

BUILDING_PASS,PG_E_ACC__MONTAGGIO

superficie

zincato a caldo

Produttore

CAVALLOTTO IN ACCIAIO ZINCATO CON DUE FORI 10X6MM - DIAMETRO 48-50MM