Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Sei in: Prodotti / Utensili / Fissaggio / Collari in Plastica /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
adatto per diametro tubo
14 mm 15 mm
chiuso
materiale
acciaio
numero max. di tubi
1
tipo di fissaggio
foro per vite
superficie
zincato a caldo
GEWISS altri prodotti
Codice: GWGW50427 Cod. produttore: GW50427
Codice: GWGW50206 Cod. produttore: GW50206
Codice: GWGW50205 Cod. produttore: GW50205
Codice: GWGW50624 Cod. produttore: GW50624
Codice: GWGW50625 Cod. produttore: GW50625
Codice: GWGW50626 Cod. produttore: GW50626
Collari in Plastica altri prodotti
Codice: BLBIZ208613 Cod. produttore: BIZ208613
Qta minima: 5000 pz.
Qta imballo: 5000 pz.
Codice: CE90110 Cod. produttore: 90110
Codice: CP2250438 Cod. produttore: 2250438
Codice: CP2250306 Cod. produttore: 2250306
Codice: CP2250241 Cod. produttore: 2250241
Codice: CP2250209 Cod. produttore: 2250209
Click & GoOrdina online e Ritira sul punto vendita in 1 ora
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione
HELP, contatta i tuoi referenti commerciali
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2022 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.