Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCC6X88BL
Cod. Produttore
CC6X88BL
Cod. EAN
0074983525447

Informazioni di prodotto

Category 6A, RJ45, 8-position, 8-wire unive

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The Mini-Com® Cat 6A UTP RJ45 Coupler Module is designed and 100% factory tested to allow for up to one coupler to be used and meet channel performance requirements. Contacts are plated with 50 microinches of gold for superior performance. The coupler module is compatible with Mini-Com Modular Patch Panels and Faceplates. The coupler is black.

esecuzione

maschio/maschio

forma costruttiva

diritto

categoria

6A (TIA)

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di connettore

2×RJ45

Produttore

CATEGORY 6A, RJ45, 8-POSITION, 8-WI