› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan patch cord

CATEGORY 6A PERFORMANCE, 28AWG, F/U

Cod. Rexel PDSTP28X1MIG
Cod. Produttore STP28X1MIG
Cod. EAN 0074983003266

Informazioni principali

  • Categoria: Cat 6A STP
  • Lunghezza: 1 metro
  • Diametro cavo: 4,7 mm
  • Conduttore: 28 AWG solido
  • Cavo: CM/LSZH schermato
  • Connettori: modulari prestazionali
  • Serie: TX6A-28
  • Colore: grigio internazionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The TX6A-28™ Cat 6A Shielded Patch Cord is constructed of 28 AWG, shielded, twisted pair, solid, CM/LSZH cable with enhanced performance modular plugs. The use of 28 AWG cable ensures that this patch cord has a small diameter, making it easy to install and work with. The patented tangle free latch prevents snags and provides easy release saving time on frequent moves, adds, and changes. The patch cord is 1 meter in length, 0.185 inches (4.7mm) nominal in diameter, and international gray.
CATEGORY 6A PERFORMANCE, 28AWG, F/U