Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCJUD6X88TGIW
Cod. Produttore
CJUD6X88TGIW
Cod. EAN
0613056449572

Informazioni di prodotto

Cat 6A Up/Down 45 Degree Angled TG Jack Mod

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The Mini-Com® Cat 6A UTP RJ45 Up/Down 45° Angled TG Jack Module is designed to terminate 4-pair, 22-26 AWG twisted pair cable and improves cable routing to jacks in tight spaces. Each module is 100% factory tested to exceed industry standard performance requirements. TG style termination eliminates the need for a termination tool. Each jack is individually serialized for traceability and is compatible with Mini-Com Modular Patch Panels and Faceplates.

Produttore

CAT 6A UP/DOWN 45 DEGREE ANGLED TG