Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFCE1U
Cod. Produttore
FCE1U
Cod. EAN
0074983008735

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 43.8x447x426.5 mm
  • Montaggio: Rack 19" EIA-310
  • Capacità fibra: fino a 96 fibre in 1 RU
  • Alloggia: fino a 4 FAP o casette
  • Materiale: acciaio nero
  • Accesso: cassetto estraibile inclinabile
  • Gestione cavi: integrata con controllo raggio curvatura
  • Serie: Opticom® QuickNet™
Descrizione del produttore: The Panduit® Opticom® Rack Mount Fiber Enclosure ensures network reliability by housing, organizing, managing and protecting fiber optic cable, terminations, splices, connectors and patch cords. The FCE1U is black, made of steel and uses up to 4 FAP or FMP adapter panels in a 1 RU footprint for maximum patch field density. Fibers are easily accessible through a slide-out, tilt-down drawer, while rear cable management maintains proper slacking and spooling. 1.73"H x 17.60"W x 17.9"D (43.9mm x 447.0mm x 454mm)

Produttore

CASSETTO OTTICO 1RU QUICKNET 4PANN