Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDS100X150VADY
Cod. Produttore
S100X150VADY
Cod. EAN
0074983439508

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Vinile
  • Dimensioni: 25,4 x 38,1 mm
  • Colore: Trasparente/Bianco
  • Quantità: 5000 etichette
  • Tipologia: Auto-laminante
  • Applicazione: Fili e cavi
  • Compatibilità: Stampanti Dot Matrix
  • Serie: S100X150VADY
Etichetta in vinile con spazio bianco, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono una superficie resistente e facilmente personalizzabile. Questo prodotto garantisce durata e affidabilità grazie al materiale vinilico, adatto per l’identificazione e la segnalazione di componenti elettrici. La superficie bianca offre un ampio spazio per scritte o simboli, facilitando la lettura e la gestione degli impianti. La qualità del vinile assicura resistenza all’usura, agli agenti atmosferici e a condizioni operative impegnative, rendendo questa etichetta una soluzione pratica e funzionale per l’organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Costa Rica Descrizione del produttore: The S100X150VADY Dot Matrix Self-Laminating Label includes a white print-on area and clear overlaminate to protect the legend for easy identification. It is sized specifically for wire and cable applications. Upgrade your cable coding system with improved organization and identification. Use with Easy-Mark Plus Labeling Software and Dot Matrix printers. Vinyl. 1" x 1.5" (25.4 mm x 38.1 mm). Color Clear/White. 5000 labels per package.

Produttore

Etichetta vinile autolaminante per cavi 25x38 mm