Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Involucro vuoto per starter integrato TeSys, per il montaggio di un contattore e relè di sovraccarico termico per applicazioni motore senza inversione AC-3 da 7,5 a 15 kW a 400 V. Involucro in policarbonato che fornisce protezione IP65 / IK07, senza pulsante sulla copertura. Ottimizzato per l'integrazione di un contattore LC1D18-D38 e di un relè di sovraccarico termico LRD16-LRD35 a seconda della potenza del motore (dispositivi da ordinare separatamente). Ricambio per gli starter integrati TeSys LE1 D18-D35**A04, utilizzabile anche per LE2 D09-D35**A04. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore.