Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDE1DS2
Cod. Produttore
DE1DS2
Cod. EAN
3389110087116

Informazioni di prodotto

Cassetta vuota TeSys - per LE1 D18 D35 - Con pulsanti luminosi rosso/verde

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Involucro vuoto per starter integrati TeSys, per il montaggio di un contattore e relè di sovraccarico termico per applicazioni motore senza inversione AC-3 da 7,5 a 15 kW a 400 V. Involucro in policarbonato che fornisce protezione IP65 / IK07, dotato di pulsante verde Start (I) e pulsante rosso di Stop/Reset (O). Ottimizzato per l'integrazione di un contattore LC1D18-D38 e di un relè di sovraccarico termico LRD16-LRD35 a seconda della potenza del motore (dispositivi da ordinare separatamente). Parte di ricambio per gli starter integrati TeSys LE1 D18-D35**. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore.

larghezza

103 mm

Tipologia

Struttura

altezza

201 mm

profondità

160 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

TeSys LE

Produttore

Cassetta vuota TeSys - per LE1 D18 D35 - Con pulsanti luminosi rosso/verde