Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDE1DS1
Cod. Produttore
DE1DS1
Cod. EAN
3389110087048

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Policarbonato
  • Grado protezione: IP65 / IK07
  • Dimensioni: 166x88x150 mm
  • Pulsanti: Start verde, Stop rosso
  • Ingressi cavo: 4 ingressi Pg13/16
  • Compatibilità: LE1D09, LE1D12
  • Certificazione: UKCA
  • Serie: TeSys LE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Starter integrati TeSys, involucro vuoto per il montaggio di un contattore e relè di sovraccarico termico per applicazioni motore senza inversione AC-3 fino a 5,5kW a400 V. Involucro in policarbonato che fornisce protezione IP65 / IK07, dotato di pulsante verde Start (I) e pulsante rosso di Stop/Reset (O). Ottimizzato per l'integrazione di un contattore LC1D09-D12 e di un relè di sovraccarico termico LRD02-LRD14 a seconda della potenza del motore (dispositivi da ordinare separatamente). Parte di ricambio per gli starter integrati TeSys da LE1D09xx a LE1D12xx. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore.

larghezza

88 mm

Tipologia

Struttura

altezza

166 mm

profondità

150 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

TeSys LE

Produttore

Cassetta vuota TeSys - per LE1 D09 D12 - Con pulsanti luminosi rosso/verde