Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDE1DS1A05
Cod. Produttore
DE1DS1A05
Cod. EAN
3389110087086

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Policarbonato
  • Protezione: IP65 / IK07
  • Dimensioni: 166x88x145 mm
  • Tipo: Cassetta vuota
  • Comando: Pulsante reset blu
  • Compatibilità: LE1D09/LE1D12
  • Certificazione: UKCA
  • Serie: TeSys LE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Involucro vuoto per avviatore integrato TeSys, per il montaggio di un contattore e relè di sovraccarico termico per applicazioni motore senza inversione AC-3 fino a 5.5kW a400V. Involucro in policarbonato che fornisce protezione IP65 / IK07, dotato di un pulsante blu di reset (R). Ottimizzato per l'integrazione di un contattore LC1D09-D12 e di un relè di sovraccarico termico LRD02-LRD14 a seconda della potenza del motore (dispositivi da ordinare separatamente). Ricambio per gli starter a cassetta TeSys LE1 D09-D12-++A05. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore.

larghezza

166 mm

Tipologia

Struttura

altezza

88 mm

profondità

128,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

TeSys LE

Produttore

Cassetta vuota TeSys - per LE1 D09 D12 - Con pulsante luminoso blu