Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2MP02
Cod. Produttore
GV2MP02
Cod. EAN
3389110213621

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: Ad incasso
  • Grado protezione: IP55 frontale
  • Dimensioni: 140x106,5x83 mm
  • Peso netto: 0,13 kg
  • Compatibilità: Interruttori GV2ME
  • Materiale: Policarbonato
  • Certificazioni: CE, UKCA
  • Serie: TeSys Deca motor starters

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Starter integrati TeSys, involucro vuoto, per interruttori magnetotermici GV2ME. Involucro di montaggio a incasso, copertura sigillabile. Involucro in policarbonato, doppio isolamento con conduttore di protezione, frontale di protezione IP55. Da dotare di un interruttore per motori GV2ME e di pulsanti di avvio-arresto di emergenza GV2K (da ordinare separatamente). Possibile montaggio di 1 blocco di contatto ausiliario laterale GVAD, GVAM, GVAD su entrambi i lati di GV2ME (da ordinare separatamente). È conforme a IEC 60947-2 e IEC 60947-4-1,

larghezza

106,5 mm

Tipologia

Incasso

altezza

140 mm

profondità

71 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

TeSys Deca motor starters

Produttore

Cassetta vuota - per GV2ME - IP41 - Mtg. in superficie