Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV2MP01
Cod. Produttore
GV2MP01
Cod. EAN
3389110213638

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: Incasso
  • Grado protezione IP: IP41 frontale
  • Dimensioni: 140x106,5x83 mm
  • Peso netto: 0,115 kg
  • Compatibilità: Interruttori GV2ME
  • Materiale: Policarbonato
  • Serie: TeSys Deca motor starters
  • Conformità: IEC 60947-2, IEC 60947-4-1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Starter integrati TeSys, involucro vuoto, per interruttori magnetotermici GV2ME. Involucro di montaggio a incasso, copertura sigillabile. Involucro in policarbonato, doppio isolamento con conduttore di protezione, frontale di protezione IP41. Da dotare di un interruttore per motori GV2ME e di pulsanti di avvio-arresto di emergenza GV2K (da ordinare separatamente). Possibile montaggio di 1 blocco di contatto ausiliario laterale GVAD, GVAM, GVAD su entrambi i lati di GV2ME (da ordinare separatamente). È conforme a IEC 60947-2 e IEC 60947-4-1,

larghezza

106,5 mm

Tipologia

Incasso

altezza

140 mm

profondità

71 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP41

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

TeSys Deca motor starters

Produttore

Cassetta vuota - per GV2ME - Arresto emergenza - IP55 - Mtg in superficie