Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3DM7515T
Cod. Produttore
NSYS3DM7515T
Cod. EAN
3606480158520

Informazioni di prodotto

Cassetta PanelSeT S3D per applicazioni modulari 700X500X150

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La cassetta compatta PanelSeT S3DM per montaggio a parete è disponibile in grigio ed è progettata per applicazioni di distribuzione modulare. La cassetta compatta è composta da corpo, placca passacavi, porta e serratura. La cassetta compatta è realizzata in acciaio (corpo) e acciaio e vetro Securit® (porta) che la rende durevole e resistente. Ha un grado di protezione IP66 e IK08, che contribuisce a proteggere da urti, acqua e polveri. Dimensioni: (A) 700 mm x (L) 500 mm x (P) 150 mm. È progettata per l'installazione di un telaio modulare DLM. Presenta una guida frontale a forma di grondaia, lamiera a doppio spessore, corpo in un unico pezzo. La porta è in vetro. Presenta 1 porta con lato di apertura reversibile. Include una serratura a 3 punti a doppia barra da 3 mm. Presenta una finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere, che garantisce una finitura luminosa, uniforme ed esteticamente gradevole. La cassetta compatta è certificata BV, DNV, GL, PIX, C. Certificata UL.

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

700 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

Systems and network products for small commercial

Produttore

Cassetta Spacial S3D per applicazioni modulari 700X500X150