Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3DM6415T
Cod. Produttore
NSYS3DM6415T
Cod. EAN
3606480158544

Informazioni di prodotto

PanelSeT S3DM offre un'installazione rapida e sicura, ideale per sistemi modulari.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio a parete con guida frontale a grondaia
  • Struttura robusta in acciaio con porta in vetro Securit®
  • Due placche passacavi per una gestione ordinata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 e IK08 per durabilità e sicurezza
  • Design compatto e resistente, adatto a diverse installazioni
  • Risparmio energetico grazie alla qualità costruttiva e isolamento

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3DM - Cassetta compatta con porta in vetro. A 600 x L 400 x P 150 mm. Per l'installazione del telaio modulare DLM. Piastra di montaggio non inclusa. Serratura a 3 punti, barra doppia da 3 mm. Installazione a parete. Guida frontale a forma di grondaia, lamiera a doppio spessore. Corpo in acciaio, porta in acciaio e vetro Securit®. Include 2 placche passacavi: superiore e inferiore. Protezione IP 66, IK08. Grigio RAL 7035. Certificata BV, CUL, DNV, GL, KARA, UL.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

Systems and network products for small commercial

Produttore

Cassetta Spacial S3D per applicazioni modulari 600X400X150