Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3DM10615T
Cod. Produttore
NSYS3DM10615T
Cod. EAN
3606480158582

Informazioni di prodotto

PanelSeT S3DM offre un'installazione semplice e sicura per sistemi modulari elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio a parete grazie alla struttura compatta
  • Serratura a 3 punti per una chiusura affidabile
  • Guida frontale a forma di grondaia per una protezione ottimale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP66 e IK08 contro polvere e urti
  • Materiali resistenti in acciaio con porta in vetro Securit®
  • Design certificato per sicurezza e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT S3DM - Cassetta compatta con porta in vetro. A 1000 x L 600 x P 150 mm. Per l'installazione del telaio modulare DLM. Piastra di montaggio non inclusa. Serratura a 3 punti, barra doppia da 3 mm. Installazione a parete. Guida frontale a forma di grondaia, lamiera a doppio spessore. Corpo in acciaio, porta in acciaio e vetro Securit®. Include 2 placche passacavi: superiore e inferiore. Protezione IP 66, IK08. Grigio RAL 7035. Certificata BV, CUL, DNV, GL, KARA, UL.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1000 mm

profondità

150 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Con porta

fissaggio al palo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

50 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

250 N

Serie

Systems and network products for small commercial

Produttore

Cassetta Spacial S3D per applicazioni modulari 1000x600x150